GFI F.REAMER ST 1″ ER32 Alesatore flottante DIN 6499 Mandrini a pinza e steli cilindrici con piano di serraggio

Codice art.: L24120 972
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24120 972
    EAN / GTIN 7291075156904
    Codice del produttore 4500079

    Descrizione

    Descrizione:

    Reamer Holders ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Connection Size (CSI) ER32 ,Protruding Length (LPR) 3.028″

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD): 1.968″
    • Lunghezza corpo (LB): 1.807″
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
    • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 0.789″
    • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 0.08″
    • Connection Size (CSI): ER32
    • Diametro flangia (DF): 2.559″
    • Overall Length (OAL): 6.178″
    • Lunghezza sporgenza (LPR): 3.028″
    • Radial Float (RFI): 0.03″
    • Lunghezza stelo (LS): 3.15″

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello